曜日別特売

NRWプラグ 防水型(シェルΦ24・5極)

NRWプラグ 防水型(シェルΦ24・5極) - 七星科学研究所
形状プラグタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500オス・メスメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631565NRW-245-PF13
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする