絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。