NRプラグ(シェルΦ24・4極)

NRプラグ(シェルΦ24・4極) - 七星科学研究所
仕様コンタクト極性:メス(正芯)種別丸型メタルコネクター形状篏合部:プラグ極数4呼び径Φ24シリーズNRパネル取付方式無し(ケーブルハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応防水性×ロック機構ワンタッチロックケーブル径(Φmm)12.6~16.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631705NR-244-PF
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする