曜日別特売

NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極)

NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極) - 七星科学研究所

プラグ/レセプタクルの関係とメス/オスは一致しません。
形状で3タイプ、メス・オスで2タイプに分かれます。
ケーブル先端に付く形状をプラグ、パネルに付くタイプがレセプタクル、レセプタクルをケーブル先端に付くようにしたものをアダプターと称します。
またコンタクトのメス・オスでプラグ側がメス、レセプタクル/アダプター側がオスのものを正芯、逆の組み合わせを逆心と呼びます。
特にアダプターの意味は一般的なイメージとは異なりますのでご注意ください。
ケーブルを中継する場合にローレット加工のリングが付くものがプラグで受け側の形状がアダプターです。

形状アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631888NRW-203-AdM12
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする