曜日別特売

DIODE ZENER 18V 500MW SOD123

DIODE ZENER 18V 500MW SOD123 - ON SEMICONDUCTOR
その他電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】100nA @ 14V電圧【If印加時の順方向(Vf)】最大900mV @ 10mA電圧(V)【ツェナー(Vz)】18インピーダンス(最大)(Zzt) 21 Ohms許容誤差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150電力(mW)最大500実装タイプ面実装パッケージ/ケースSOD-123内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636447SZMMSZ5248BT1G
オープン
56
62(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする