田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
| No. | 注文コード | 品番 | 品名 | 構成数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211335 | 11526603 | SE-50W ポンプケース | 1 |
| 2 | 43211344 | 11526503 | SE-50W 吸入フランジ | 1 |
| 3 | 43211360 | 11520301 | SE-50W チャッキバルブ | 1 |
| 4 | 43211369 | 11526701 | SE-50W チャッキバルブプレート | 1 |
| 5 | 43195375 | 703319075 | 十字穴付ナベ小ネジ平先 | 2 |
| 6 | 43211387 | 11520201 | SE-50W 吸入側特殊 O リング | 1 |
| 7 | 43211396 | 11544902 | SE-50W 25/50 吐出フランジ | 1 |
| 8 | 43211405 | 11520101 | SE-50W 吐出側特殊 O リング | 1 |
| 9 | 86336835 | 11807802 | 20A プラグクミ | 2 |
| 10 | 43224459 | 743119046 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 12 |
| 11 | 43211439 | 11257907 | SE-50X フランジブラケット | 1 |
| 12 | 43211448 | 11353303 | SE-50X-1 渦巻室 | 1 |
| 13 | 43211457 | 11353202 | SE-50X-1 インペラ | 1 |
| 14 | 43211466 | 12719101 | SEM-50WGB ベースクミ | 1 |
| 15 | 43234889 | 12230701 | SE 斜めサイドパネルラベル | 1 |
| 16 | 43211484 | 11046601 | SE-50L インペラ調整ワッシャ | 3 |
| 18 | 43211500 | 11068804 | SE-50L メカニカルシール | 1 |
| 19 | 43216436 | 12800501 | SE-50 樹脂ワンタッチカップリングクミ | 2 |
| 20 | 60924036 | 12021102 | 樹脂カムロック本体 (2”) | 2 |
| 21 | 60924027 | 11800301 | 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (2”) | 2 |
| 22 | 60924002 | 12047901 | SE-50 カムロックパッキン ( ツバ付 ) | 2 |
| 23 | 60924018 | 12021301 | 樹脂カムロック本体パッキン (2”) | 2 |
| 24 | 62829665 | 11835001 | SE-50X ストレーナークミ | 1 |
| 25 | 43224818 | 940019060 | ホースバンド | 3 |
| 26 | 43227076 | 34078101 | SM-25 カップリング | 1 |
| 27 | 43224188 | 34078201 | SM-25 タケノコニップル | 1 |
| 28 | 43227085 | 34006501 | SM-25 カップリングパッキン | 1 |
| 29 | 43227119 | 34078401 | SM-25 25 × 15 タケノコニップル | 1 |
| 30 | 43227110 | 34078301 | SM-25 25 × 20 タケノコニップル | 1 |
| 31 | 43224154 | 940019032 | ホースバンド | 1 |
| 32 | 43221720 | 940019026 | ホースバンド | 1 |
| 33 | 43191988 | 940019022 | ホースバンド | 1 |
| 34 | 43211658 | 11742303 | SE-50 止水キャップクミ (25/50) | 1 |
| 35 | 43211667 | 12277002 | SEM-50WGB-AAA-1 銘板 | 1 |
| 36 | 43224416 | 11501401 | O リング | 1 |
| 37 | 43224757 | 11279201 | O リング | 1 |
| 38 | 43211694 | 743119051 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 4 |
| 39 | 43216890 | 734532076 | 六角穴付ボルト | 4 |
| 40 | 31119946 | 827419008 | 六角ナット | 4 |
| 41 | 43201605 | 854255008 | シールワッシャ | 4 |
| 42 | 43225028 | 889955025 | O リング | 2 |


