SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909

 

SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909
SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909
SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909
SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909
SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909
SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909
SEM-50WGB ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進 62759909

ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62759909
品番
SEM-50WGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

用途
田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品
ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式
仕様
ダブルフランジ(吐出2サイズ)
質量(kg)
27
タイプ
ダブルフランジ(吐出2サイズ)
種類
ハイデルスエンジンポンプ
出力
エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS
タンク容量(L)
約3.1
口径(Φmm)
50・25
全揚程(m)
28
本体質量(kg)
27
最大吐出量(L/min)
560/185
定格出力(kW)
3.4/3600rpm
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)
8
燃料タンク容量(L)
3.1
プラグ
NGK:BP6HS
連続運転時間(h)
約1.9時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×495×435
エンジンタイプ
空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)
エンジン形式
三菱GB13G(181CC)
始動方式
リコイルスターター方式
最大出力(kW)
4.6
吸入/吐出口径
50/25
エンジンオイル量(L)
0.55
運転時間(時間)
約1.9
パーツリスト
あり
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。

【パーツリスト】ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB

No.注文コード品番品名構成数
14321133511526603SE-50W ポンプケース1
24321134411526503SE-50W 吸入フランジ1
34321136011520301SE-50W チャッキバルブ1
44321136911526701SE-50W チャッキバルブプレート1
543195375703319075十字穴付ナベ小ネジ平先2
64321138711520201SE-50W 吸入側特殊 O リング1
74321139611544902SE-50W 25/50 吐出フランジ1
84321140511520101SE-50W 吐出側特殊 O リング1
9863368351180780220A プラグクミ2
1043224459743119046トリムド形バネ座金組込六角ボルト12
114321143911257907SE-50X フランジブラケット1
124321144811353303SE-50X-1 渦巻室1
134321145711353202SE-50X-1 インペラ1
144321146612719101SEM-50WGB ベースクミ1
154323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
164321148411046601SE-50L インペラ調整ワッシャ3
184321150011068804SE-50L メカニカルシール1
194321643612800501SE-50 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
206092403612021102樹脂カムロック本体 (2”)2
216092402711800301樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (2”)2
226092400212047901SE-50 カムロックパッキン ( ツバ付 )2
236092401812021301樹脂カムロック本体パッキン (2”)2
246282966511835001SE-50X ストレーナークミ1
2543224818940019060ホースバンド3
264322707634078101SM-25 カップリング1
274322418834078201SM-25 タケノコニップル1
284322708534006501SM-25 カップリングパッキン1
294322711934078401SM-25 25 × 15 タケノコニップル1
304322711034078301SM-25 25 × 20 タケノコニップル1
3143224154940019032ホースバンド1
3243221720940019026ホースバンド1
3343191988940019022ホースバンド1
344321165811742303SE-50 止水キャップクミ (25/50)1
354321166712277002SEM-50WGB-AAA-1 銘板1
364322441611501401O リング1
374322475711279201O リング1
3843211694743119051トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
3943216890734532076六角穴付ボルト4
4031119946827419008六角ナット4
4143201605854255008シールワッシャ4
4243225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする