曜日別特売

ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)

ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) - サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD中級) - サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD中級) - サンハヤト

はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に
実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。
※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。
基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。
いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください)
実践に近い環境を基板上に作っています。

付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18材質(基盤)ガラスコンポジット(CEM3)両面RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654787CT-ST50
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする