曜日別特売

ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)

ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) - サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD初級) - サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD初級) - サンハヤト

これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに
実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。

セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※できるだけ直接お手を触れないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654796CT-ST20
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする