APEX
マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い
2ピンマイクコネクターのメス
定格
125V/5A
絶縁抵抗(MΩ)
1000 MIN.(DC 500V)
ピン数(ピン)
2
シェルサイズ
18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
1000(AC.V.rms)
パッケージ
PLK-16シリーズ
抵抗(mΩ)
接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68662189
PLK-162-P-R
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください