APEX
マイクコネクタ(3ピン オス)
3ピンマイクコネクターのオス
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗(mΩ)
接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
絶縁抵抗(MΩ)
シェルサイズ
耐電圧(V/min)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68662216
PLK-163-R-R
125V/5A
1000 MIN.(DC 500V)
16mm
1000(AC.V.rms)
PLK-16シリーズ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68662225
PLT-253-PM-R
250V/10A
2000 MIN.(DC 500V)
25mm
2000(AC.V.rms)
PLT-25シリーズ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください