曜日別特売

マイクコネクタ(3ピン メス)

マイクコネクタ(3ピン メス) - APEXマイクコネクタ(3ピン メス) - APEX

3ピンマイクコネクターのメス

ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
絶縁抵抗(MΩ)
シェルサイズ
耐電圧(V/min)
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68662207PLK-163-P-R125V/5A1000 MIN.(DC 500V)16mm1000(AC.V.rms)PLK-16シリーズ
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68662241PLT-253-P-R250V/10A2000 MIN.(DC 500V)25mm2000(AC.V.rms)PLT-25シリーズ
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする