APEX
マイクコネクタ(4ピン メス)
4ピンマイクコネクターのメス
定格
250V/10A
絶縁抵抗(MΩ)
2000 MIN.(DC 500V)
ピン数(ピン)
4
シェルサイズ
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(AC.V.rms)
パッケージ
PLT-25シリーズ
抵抗(mΩ)
接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68662259
PLT-254-P-R
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください