JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ

JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ - Seeed Studio

帯域が広くポータブルなベクトルネットワークアナライザ
・4.3インチ IPSフルタッチスクリーン
・周波数範囲:50kHz~3GHz
・動作速度:400ポイント/秒
・サイズ:130mm×75mm×22mm
・オールアルミ合金ケース

仕様【掃引ポイント】11~501ポイント設定可能その他【トレース】4【マーカー】4出力【RF】-10dBm:50kHz~140MHz、-9dBm:140MHz~1GHz、-12dBm:1GHz~2GHz、-14dBm:速度【掃引】400pts/sメモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)周波数範囲50kHz~3GHz周波数精度<± 0.5ppmダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz~1.5GHz、40dB:1.5GHz~3GHz【S21】80dB:50kHz~1.5GHz、70dB:1.5GHz~3GHzタッチスクリーンRTP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657718113991034
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする