GB[制御機器]
ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm
仕様
板厚/1.2t~1.6t
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
120×180
ピッチ(mm)
2.54
パターン
ドット
内容量
1枚
注意
※こちらの商品はバルク品です。
パターンの剥れ、基板の反り、汚れが目立つものがございます。
ご了承の上、お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661017
MK96G
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください