曜日別特売

ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り

ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り - 榎本電子設計事務所

どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。

材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)74×105備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654026MPU-A7E
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする