曜日別特売

2色LED 赤/緑 5Φ 砲弾型 2本リード

2色LED 赤/緑 5Φ 砲弾型 2本リード - LENOO

長い端子を+側、短い端子を-側につなぐと赤く光ります。
逆に短い端子を+側、長い端子を-側につなぐと緑色に光ります。

電圧(V)赤:1.9、緑:2.2発光色赤/緑ピーク波長(nm)赤:637、緑:570輝度赤:80mcd、緑:40mcd電流(mA)20照射角45度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68660256L056PURGW
オープン
94
103(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする