LENOO
2色LED 赤/緑 5Φ 砲弾型 2本リード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660256
品番
L056PURGW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
長い端子を+側、短い端子を-側につなぐと赤く光ります。
逆に短い端子を+側、長い端子を-側につなぐと緑色に光ります。
電圧(V)
赤:1.9、緑:2.2
発光色
赤/緑
ピーク波長(nm)
赤:637、緑:570
輝度
赤:80mcd、緑:40mcd
電流(mA)
20
照射角
45度