サトーパーツ
ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明
寸法
【表示部】Φ14.8
取付方式
ナット締付
レンズ色
透明
定格
AC100V~125V
レンズ形状
円筒
端子金具
ハンダ付け用端子
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704627
BN-35-1-C
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください