JST(日本圧着端子製造)
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)
形状
ベース付ポストサイド型
ピッチ(mm)
3.96
定格
250V-10A
ピン数(ピン)
8
適合電線
AWG22~AWG16
入数
5個
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703760
B8PS-VH*5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください