曜日別特売

ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入)

ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入) - JST(日本圧着端子製造)
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)7適合電線AWG22~AWG16入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68703726B7P-VH*10
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする