GB[制御機器]
ターミナルブロック(5極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)
複数連結することができる2.54ピッチの5極小型端子台
色
緑
取付方式
ワンタッチ式
ピッチ(mm)
2.54
極数
5極
端子金具
縦向き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706316
GB-TBW-25LG-5P
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください