HIROSE(ヒロセ電機)
フラットケーブルコネクタ20P
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55~+85
定格
AC200V-1.0A
ピン数(ピン)
20極
材質(端子)/処理
部分金めっき
極性スロット数
中央1つ
実装タイプ
DIP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68708170
HIF3BA-20PA-2.54DS(63)
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください