曜日別特売

木目調デジタル温湿度計

木目調デジタル温湿度計 - クレセル木目調デジタル温湿度計 - クレセル木目調デジタル温湿度計 - クレセル木目調デジタル温湿度計 - クレセル木目調デジタル温湿度計 - クレセル木目調デジタル温湿度計 - クレセル木目調デジタル温湿度計 - クレセル木目調デジタル温湿度計 - クレセル

木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。
壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。
快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。

用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%内容量1個
注意
※屋内用です。直射日光に当てないでください。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68729520CR-2100Mマホガニー風
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
68729529CR-2100Pピンクウッド風
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする