曜日別特売
CR-2100M 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル) 68729520

CR-2100M 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル) 68729520
CR-2100M 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル) 68729520
CR-2100M 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル) 68729520
CR-2100M 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル) 68729520
CR-2100M 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル) 68729520

木目調デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
色調
マホガニー風
注文コード
68729520
品番
CR-2100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。
壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。
快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。

用途
屋内の温湿度管理、熱中症対策
電源
単4乾電池×1本(動作確認用付属)
測定範囲(℃)
-9.9~50.0
本体寸法(mm)
約120×72×15
温度精度
±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
設置方法
スタンド、壁掛け
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池使用時)
湿度精度
±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)
温湿度表示
【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
色調
マホガニー風
注意
※屋内用です。直射日光に当てないでください。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする