アストロ
リュックインポケット
【リュックサックを整理・整頓】ごちゃごちゃしがちなリュックサックを整理・整頓できるリュックインバッグ。
用途
リュックサックに入れるだけで、探し物が減って荷物の出し入れがスムーズに。
A4サイズ対応で書類やノートも収納できる。背板入りで自立し、型崩れを防ぐ。
ポケット11個とカギなどを吊り下げられるDカン付きで、たっぷり収納できる。
マチ付きでペットボトルや水筒も収納可能。通勤や通学、出張、旅行の際に活躍。
リュックを変えてもインナーバッグだけ移せばOK。持ち手付きで入れ替えが簡単。
材質
ポリエステル・ポリエチレン
寸法(mm)
約横W255×D(マチW)110×H350
色
ベージュ
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
注意
※洗えません。
※クッション性はありませんので、精密機器を入れる際はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68710681
611-11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください