曜日別特売

クリスタルジャンボ4枚刃

クリスタルジャンボ4枚刃 - RYOCO(菱高精機)

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68724069ZM445-4S03045863
7,900
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68724078ZM445-4S03545863.5
8,200
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
68724087ZM445-4S040451164
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
68724096ZM445-4S045451164.5
9,200
5,998
6,598(税込)
91日以内出荷
68724105ZM445-4S050501365
9,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68724121ZM445-4S055501365.5
9,600
6,298
6,928(税込)
91日以内出荷
68724130ZM445-4S060501366
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
68724139ZM445-4S065601986.5
12,500
8,198
9,018(税込)
91日以内出荷
68724148ZM445-4S070601987
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68724157ZM445-4S075601987.5
13,500
8,798
9,678(税込)
91日以内出荷
68724166ZM445-4S080601988
13,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
68724175ZM445-4S0857022108.5
16,800
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
68724191ZM445-4S0907022109
16,800
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
68724200ZM445-4S0957022109.5
16,800
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
68724209ZM445-4S10070221010
16,800
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
68724218ZM445-4S10575261210.5
25,800
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
68724227ZM445-4S11075261211
25,800
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
68724236ZM445-4S11575261211.5
25,800
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
68724245ZM445-4S12075261212
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68724261ZM445-4S13085301613
29,400
19,980
21,978(税込)
91日以内出荷
68724270ZM445-4S14085301614
38,600
25,980
28,578(税込)
91日以内出荷
68724279ZM445-4S15090351615
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
68724288ZM445-4S16090351616
44,300
28,980
31,878(税込)
91日以内出荷
68724297ZM445-4S170100402017
69,300
45,980
50,578(税込)
91日以内出荷
68724306ZM445-4S180100402018
69,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
68724315ZM445-4S190110452019
73,800
47,980
52,778(税込)
91日以内出荷
68724331ZM445-4S200110452020
73,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする