ジャポニカ学習帳 A5 連絡帳
科学データにもとづく書きやすい罫色。表紙は「共生」をテーマにしたイラスト。裏表紙には表紙で描かれた動植物のイラストの写真を掲載。読み物(学習百科)付きです。鉛筆でも書ける名前欄。ベルマーク参加商品。(公社)日本PTA全国協議会推奨商品
その他共生編
材質紙
サイズA5
枚数30枚・60ページ
罫10mm縦罫11行
ページ数60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×210×3
製本糸とじ
科目連絡帳 11行
内容量1冊(30枚)
注意
※最大とじ枚数(約22mm)以上はさむとクリップが破損・変形するおそれがあります