ジャポニカ学習帳 B5 漢字練習
科学データにもとづく書きやすい罫色。表紙は「共生」をテーマにしたイラスト。裏表紙には表紙で描かれた動植物のイラストの写真を掲載。読み物(学習百科)付きです。鉛筆でも書ける名前欄。ベルマーク参加商品。(公社)日本PTA全国協議会推奨商品
その他共生編
材質紙
サイズB5
枚数30枚・60ページ
罫17mmマス 13×7 十字リーダー入り
ページ数60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×252×3
製本糸とじ
科目漢字練習91字 +字リーダー入り
内容量1冊(30枚)
注意
※縫製品ですので寸法には差が出る場合がございます、ご了承ください