ジャポニカ学習帳 B5 連絡帳

ジャポニカ学習帳 B5 連絡帳 ショウワノート

科学データにもとづく書きやすい罫色。表紙は「共生」をテーマにしたイラスト。裏表紙には表紙で描かれた動植物のイラストの写真を掲載。読み物(学習百科)付きです。鉛筆でも書ける名前欄。ベルマーク参加商品。(公社)日本PTA全国協議会推奨商品

その他共生編 材質 サイズB5 枚数30枚・60ページ ページ数60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×252×3 製本糸とじ 内容量1冊(30枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68737256 JL-67 10mm縦罫 14行 連絡帳 14行
210
209
230 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68737265 JL-68 13.5mm縦罫 10行 れんらくちょう 10行
210
209
230 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする