内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
互換性
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7
macOS High Sierra、Sierra、El Capitan
特性
macOS High Sierra、Sierra、El Capitan
PCパフォーマンスの向上
・将来的な計画
・WDの信頼性
・簡単なバックアップとアップグレード
・データ保護を可能にするテクノロジー
仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃
質量(kg)0.55s
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147 x 101.6 x 26.1
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)128MB
コネクタSATA
転送速度(MB/sec)up to 185
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)フォーマット:4
動作温度範囲(℃)0~60
内容量1台
・将来的な計画
・WDの信頼性
・簡単なバックアップとアップグレード
・データ保護を可能にするテクノロジー