ON SEMICONDUCTOR
TVS DIODE 6V 10.3V AXIAL
仕様
【パワーライン保護】なし
その他
【一方向チャンネル】1
電流(A)
【ピークパルス(10/1000μs)】48.5
電圧(V)
【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~150(TJ)
実装タイプ
スルーホール
パッケージ/ケース
DO-204AC、DO-15、アキシャル
ピークパルスパワー消費(W)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68738568
SA6.0AG
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください