曜日別特売

プレミアムULSJジグサビキ

プレミアムULSJジグサビキ - アズーロプレミアムULSJジグサビキ - アズーロ

エサいらず、マイクロジグをセットするだけ
マックスオリジナルサビキ販売実績の高いあのプレミアムサビキをULSJに使えるようにショートに変更! もはや釣れない理由が見当たらない、これで釣れなければ魚いないかも!?いつものライトゲームにちょい足しして使えます!

寸法(cm)初:17、終:2、間:18全長(cm)70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739950蓄光MIX(619519)S1.2号0.6号
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739959蓄光MIX(619526)M1.5号0.8号
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739968蓄光MIX(619533)L2号1号
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739977サバ皮MIX(619540)S1.2号0.6号
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739986サバ皮MIX(619557)M1.5号0.8号
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
68739995サバ皮MIX(619564)L2号1号
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする