ラトゥール クランク 3+ 70F

ラトゥール クランク 3+ 70F - デュエルラトゥール クランク 3+ 70F - デュエルラトゥール クランク 3+ 70F - デュエルラトゥール クランク 3+ 70F - デュエルラトゥール クランク 3+ 70F - デュエルラトゥール クランク 3+ 70F - デュエルラトゥール クランク 3+ 70F - デュエルラトゥール クランク 3+ 70F - デュエル

最強のシステムクランクベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア

寸法(mm)70質量(g)20タイプフローティングレンジ3m+αリングサイズ#3飛距離(m)40+αフックサイズ#4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874349501 GGZS グリーンギザードシャッド(572072)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874351102 HBWS ブラウンシャイナー(572089)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874352003 HKVW ケイムラワカサギ(572096)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874352904 HT ホットタイガー(572102)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874353805 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572119)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874354706 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(572126)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874355607 MGSC マットゴーストチャートバック(572133)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874356508 MGSW マットゴーストワカサギ(572140)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする