ラトゥール シャッド 75SF

ラトゥール シャッド 75SF - デュエルラトゥール シャッド 75SF - デュエルラトゥール シャッド 75SF - デュエルラトゥール シャッド 75SF - デュエルラトゥール シャッド 75SF - デュエルラトゥール シャッド 75SF - デュエルラトゥール シャッド 75SF - デュエルラトゥール シャッド 75SF - デュエル

何でもこなす万能シャッド!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
潜行力とダート性能を両立した万能シャッド
シャッドクランクとしてボトムをなめ尽くすようなトレースが可能

寸法(mm)75質量(g)11タイプスローフローティングレンジ3mリングサイズ#2飛距離(m)35フックサイズ#6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874325801 GGZS グリーンギザードシャッド(571839)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874326702 HBWS ブラウンシャイナー(571846)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874327603 HKVW ケイムラワカサギ(571853)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874328504 HT ホットタイガー(571860)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874330105 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(571877)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874331006 KRGT ケイレッドゴーストタイガー(571884)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874331907 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(571891)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874332808 MGSW マットゴーストワカサギ(571907)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする