曜日別特売

ラトゥール アイジー 65F

ラトゥール アイジー 65F - デュエルラトゥール アイジー 65F - デュエルラトゥール アイジー 65F - デュエルラトゥール アイジー 65F - デュエルラトゥール アイジー 65F - デュエルラトゥール アイジー 65F - デュエルラトゥール アイジー 65F - デュエルラトゥール アイジー 65F - デュエル

飛びすぎ注意!マグネット重心移動システム搭載のI字系プラグ!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
尾部のスタビライザーフィンが左右のブレを抑制し、誰でもまっすぐ引くことが可能
腹部のフラットボトム形状が強く水を押し、深いレンジの魚を呼ぶことができる

寸法(mm)65質量(g)4.5タイプフローティングレンジ0mリングサイズ#1飛距離(m)40フックサイズ#10内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874414101 CAY チアユ(572713)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874415002 GSCB ゴーストチャートバック(572720)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874415903 GSWS ゴーストワカサギ(572737)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874416804 HICL ホロインパクトチャート(572744)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874417705 HOT ホロオーロラタナゴ(572751)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874418606 MMRK マットモロコ(572768)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874419507 MSU マットシラウオ(572775)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874421108 MWS マットワカサギ(572782)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874422009 PBK ピンクバック(572799)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874422910 SBL シルバーブラック(572805)
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする