ラトゥール フラット ミッド 110SF

ラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエルラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエルラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエルラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエルラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエルラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエルラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエルラトゥール フラット ミッド 110SF - デュエル

ミドルレンジを攻略する新しいシステムジャークベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
12ポンドラインで2.5mまで潜水可能
優れたボディバランスでただ巻きでも引きやすい

寸法(mm)110質量(g)15.5タイプスローフローティングレンジ2~2.5mリングサイズ#2飛距離(m)40フックサイズ#6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874310001 GGZS グリーンギザードシャッド(571679)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874310902 HBWS ブラウンシャイナー(571686)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874311803 HKVW ケイムラワカサギ(571693)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874312704 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(571709)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874313605 KRGT ケイレッドゴーストタイガー(571716)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874314506 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(571723)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874316107 MGSC マットゴーストチャートバック(571730)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6874317008 MGSW マットゴーストワカサギ(571747)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする