かつてないジャークの軽さ!触れれば即掛け!スーパーライトゲーム専用ジグ
ワイド形状によるスローアクション対応でメバルと根魚攻略に最適!!
割れ、剥がれに非常に強い「5層マルチレイヤーコーティング」や、刺さりと貫通性能に拘った、 日本の職人製オリジナルフックを、3g・5gは動き重視のリアトレブル、7g・10gにはフロント&リアトレブルをセッティング。 スレが心配な時にも。スリムと比べ大人しいナチュラルフォール。
ジグパラが息を吹き込まれた小魚になって登場!!
ライトゲームにマイクロジグのブームを巻き起こしたジグパラマイクが、生命を吹き込まれたライブベイトカラーとなって登場です。ジグパラライブベイトは、魚が居るのに釣れない…時合いが過ぎて釣れなくなった…という時でも、まさにライブベイトを餌として使用しているときの様にアタリが継続する事実が認めれれました。そんな餌のようなライブベイトカラーのジグパラマイクロには、マヅメやボトム付近の日光が届きにくい時間に効果のある「ケイムラ」塗装を施しました。ジグパラマイクロは、日中もマヅメも目立ち度抜群の究極の小魚となって誕生いたします。
ターゲット
アジ・メバル・サゴシ・サバ・メッキ・カマス・タチウオ・シーバス・カサゴ・ソイ etc…