曜日別特売

LED伸縮式安全ベスト

LED伸縮式安全ベスト - 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト - 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト - 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト - 仙台銘板

高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。

用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯50(反射部30)ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55LED色高輝度赤色LEDランプあり丈区分ショート丈内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748395LED-AB50-Y蛍光イエロー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68748411LED-AB50-O蛍光オレンジ
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする