仙台銘板
LED伸縮式安全ベスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
蛍光イエロー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68748395
品番
LED-AB50-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。
付属品
単3マンガン電池×2
材質
ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射
幅(mm)
帯50(反射部30)
ウエスト(cm)
MAX120まで調整可能
着丈(cm)
45~55
LED色
高輝度赤色
LEDランプ
あり
色(本体)
蛍光イエロー
丈区分
ショート丈
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません