曜日別特売

コネクタ変換基板 USB Type-C メス

コネクタ変換基板 USB Type-C メス - サンハヤトコネクタ変換基板 USB Type-C メス - サンハヤトコネクタ変換基板 USB Type-C メス - サンハヤト

USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。
USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。
USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。
VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。
VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。
サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。

寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68749881CK-44
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする