USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio

USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio - DIGILENTUSRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio - DIGILENTUSRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio - DIGILENT

GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード
低コストでの実験用に設計
最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ
再プログラム可能なSpartan-6 FPGA
高速SuperSpeed USB 3.0 接続

仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687507216002-410-024
オープン
529,800
582,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする