曜日別特売

ショットキーバリアダイオード

ショットキーバリアダイオード - 京セラショットキーバリアダイオード - 京セラショットキーバリアダイオード - 京セラショットキーバリアダイオード - 京セラ
用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電圧(V)
ピーク逆電流(mA)
最大逆電圧(V)
サージ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6875131711EQS10FM:0.850.510040
オープン
70
77(税込)
6日以内出荷
返品不可
6875132611EQS04FM:0.5514040
オープン
84
92(税込)
6日以内出荷
返品不可
6875133511EQS03LFM:0.4513040
オープン
89
98(税込)
6日以内出荷
返品不可
6875135111EQS06FM:0.5816025
オープン
84
92(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする