DAIKO(大光電機)
クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体
仕様
重耐塩仕様
材質/仕上
アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)
0.8
色
ステンカラー
高さ(mm)
50
備考
調光器併用不可
径(Φmm)
Φ90
消費電力(W)
8
構造
防雨・防湿形
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756147
LLP-7019LUE
2700
電球色
28.7
230
¥
41,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756156
LLP-7019WUE
5000
昼白色
32.5
260
¥
41,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください