DAIKO(大光電機)
スクエアボラードライト ウエストン(直付型)
仕様
重耐塩仕様
カバー
ガラス乳白(消し)
質量(kg)
2
色
ステンカラー
高さ(mm)
200
備考
調光器併用不可
径(Φmm)
□125
消費電力(W)
8
構造
防雨・防湿形
本体
アルミダイカスト・アルミ型材
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756226
LLP-7020LUE
2700
電球色
58.1
465
¥
42,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756235
LLP-7020WUE
5000
昼白色
63.7
510
¥
42,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください