ノーブランド
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68761765
S-3 1A
2.5
1.5
5.5
オープン
¥
15
¥
17
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761781
S-4 1A
3.5
1.5
6.5
オープン
¥
15
¥
17
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761790
S-5 1A
4.5
1.5
7.5
オープン
¥
15
¥
17
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761799
S-6 1A
5.5
1.5
8.5
オープン
¥
15
¥
17
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761808
S-7 1A
6.5
1.5
9.5
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761817
S-8 1A
7.5
1.5
10.5
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761826
S-9 1A
8.5
1.5
11.5
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761835
S-10 1A
9.5
1.5
12.5
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761851
S-11.2 1A
10.7
1.5
13.7
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761860
S-12 1A
11.5
1.5
14.5
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761869
S-12.5 1A
12
1.5
15
オープン
¥
21
¥
23
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761878
S-14 1A
13.5
1.5
16.5
オープン
¥
21
¥
23
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761887
S-15 1A
14.5
1.5
17.5
オープン
¥
21
¥
23
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761896
S-16 1A
15.5
1.5
18.5
オープン
¥
24
¥
26
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761905
S-18 1A
17.5
1.5
20.5
オープン
¥
31
¥
34
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761921
S-20 1A
19.5
1.5
22.5
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761930
S-22 1A
21.5
1.5
24.5
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761939
S-22.4 1A
21.9
2
25.9
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761948
S-24 1A
23.5
2
27.5
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761957
S-25 1A
24.5
2
28.5
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761966
S-26 1A
25.5
2
29.5
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761975
S-28 1A
27.5
2
31.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761991
S-29 1A
28.5
2
32.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762000
S-30 1A
29.5
2
33.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762009
S-31.5 1A
31
2
35
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762018
S-32 1A
31.5
2
35.5
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762027
S-34 1A
33.5
2
37.5
オープン
¥
51
¥
56
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762036
S-35 1A
34.5
2
38.5
オープン
¥
51
¥
56
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762045
S-35.5 1A
35
2
39
オープン
¥
51
¥
56
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762061
S-36 1A
35.5
2
39.5
オープン
¥
51
¥
56
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762070
S-38 1A
37.5
2
41.5
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762079
S-39 1A
38.5
2
42.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762088
S-40 1A
39.5
2
43.5
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762097
S-42 1A
41.5
2
45.5
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762106
S-44 1A
43.5
2
47.5
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762115
S-45 1A
44.5
2
48.5
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762131
S-46 1A
45.5
2
49.5
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762140
S-48 1A
47.5
2
51.5
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762149
S-50 1A
49.5
2
53.5
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762158
S-53 1A
52.5
2
56.5
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762167
S-55 1A
54.5
2
58.5
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762176
S-56 1A
55.5
2
59.5
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762185
S-60 1A
59.5
2
63.5
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762201
S-63 1A
62.5
2
66.5
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762210
S-65 1A
64.5
2
68.5
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762219
S-67 1A
66.5
2
70.5
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762228
S-70 1A
69.5
2
73.5
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762237
S-71 1A
70.5
2
74.5
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762246
S-75 1A
74.5
2
78.5
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68762255
S-80 1A
79.5
2
83.5
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ