S-20 1A Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 68761921

S-20 1A Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 68761921
S-20 1A Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 68761921

Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.5
内径(Φmm)19.5
19.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
52.5
54.5
55.5
59.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
74.5
79.5
84.5
89.5
94.5
99.5
104.5
109.5
111.5
114.5
119.5
124.5
129.5
131.5
134.5
139.5
144.5
149.5
154.5
159.5
164.5
169.5
174.5
179.5
184.5
189.5
194.5
199.5
外径(Φmm)22.5
22.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
58.5
59.5
63.5
66.5
68.5
70.5
73.5
74.5
78.5
83.5
88.5
93.5
98.5
103.5
108.5
113.5
115.5
118.5
123.5
128.5
133.5
135.5
138.5
143.5
148.5
153.5
158.5
163.5
168.5
173.5
178.5
183.5
188.5
193.5
198.5
203.5
内容量1個注文コード68761921品番S-20 1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)
¥34

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
内径(Φmm)
19.5
線径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
22.5
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68761790
2026-08-15
用途: 高圧管のOリング交換

サイズもぴったりで問題なく使用出来ました
予備でもう一つ購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする