ハイスピードフルード

ハイスピードフルード - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

潤滑性が優れている
ハイスピードフルードは、特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。
冷却性が優れている
ハイスピードフルードは、流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。
ミスト発生量が少ない
ハイスピードフルードは、特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。
水溶性切削油剤との分離性が良い
ハイスピードフルードは、水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。
あわ消し性が優れている
ハイスピードフルードは、優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。

用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)仕様さび止め性(蒸留水,60℃,24h):さびなし引火点(℃)(COC)100流動点(℃)12.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:1.6、100℃:0.79危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食(100℃,3h)1危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68760645-
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする