曜日別特売

アンチラストテラミ

アンチラストテラミ - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

水置換性に優れています
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。
これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。
洗浄性に優れています
従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。
引火点が高めです
溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。
短期防錆性能を有しています
厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。
洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。
無灰系(金属分不含有)です。
無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。
脱脂性が優れています
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
作業性に優れています
最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、
精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。

用途各種機械部品、精密機械部品など仕様湿潤試験(A級保持時間)h:360以上引火点(℃)(PM)81膜厚(μm)<1.0水置換性合格塗膜状態半乾燥性、透明膜防錆可能年月目安:1週間危険等級動粘度(mm2/s)40℃:1.7危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.796色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68760715C-W
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする