JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り)
ピッチ(mm)
1.5
定格
50V-1A
コネクタ形状
ベース付ピン/トップ型
ピン数(ピン)
10極
適合電線
AWG32~AWG26
内容量
1袋
関連資料:
(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68764355
B10B-ZR*10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください